| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91969656 Herst.-Nr.: A1740BFSWM EAN/GTIN: 4011377202870 |
| |
|
| | |
| Abdeckung für Drehdimmer Thermoplast lackiert A 1740 BF SWM für Drehdimmer Art.-Nrn.: 1730 DD, 1731 DD, 211 GDE für Nebenstelle Art.-Nr.: 1733 DNE für Drehsteuergerät 1-10 V Art.-Nrn.: 240-10 für DALI-Drehsteuergeräte Art.-Nrn.: 1740 DSTE, 1741 DSTE für Drehzahlsteller Art.-Nr.: 1735 DS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Drehknopf | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Dimmer | Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,20* | € 11,84* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 8,92* | € 12,71* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,94* | € 12,74* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,04* | € 12,89* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,13* | € 13,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|