Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Zeitrelais 12-24V AC/DC, 16A 84.02.0.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517B-91957233
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     840200240000
EAN/GTIN:
     8012823407265
Suchbegriffe:
Industrierelais
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Nachlauf-Relais

Multifunktions-Zeitrelais 12-24V AC/DC, 16A 84.02.0.024.0000

Multifunktions-Zeitrelais SMARTimer für DIN-Schienenmontage, Reiheneinbaugerät, digital, 2 unabhängige Wechsler für 16 A, 2 unabhängige Starteingänge (S1/S2), ein gemeinsamer Reset-Eingang (wählbar pro Kanal oder beide Kanäle), Kontaktmaterial AgNi, max. Einschaltstrom: 30 A, 25 Zeitfunktionen sind programmierbar: Funktionscodes: OFF, ON, AI, DI, GI, LI, PI, SW, SP, AE, BE, CE, DE,EE, FE, EEa, EEb, WD, GE, LE, PE, IT, SS, PS und SHp.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
ja
Funktion ausschaltwischend:
ja
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
ja
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
ja
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, SmartHome Zeitschaltuhr, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, industrierelais finder, industrierelais, zeitschaltuhr ip20, Zeitmodul, Zeitbaustein, Verzögerungsrelais, Verzögerer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 68,98*
€ 78,08*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 69,49*
€ 78,49*
1
€ 4,00*
ab € 68,39*
€ 84,00*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 70,36*
€ 85,61*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 72,03*
€ 87,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,02*
€ 103,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,76*
€ 99,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.