| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91956597 Herst.-Nr.: 1860121 EAN/GTIN: 3660849510640 |
| |
|
| | |
| Motorcontroller animeo IB 1AC MoCo WM AP 220V 1860121 Für die individuelle Ansteuerung von 1 x 230 V AC Motor über lokale Taster oder in Gruppen über IB+ Steuerungstechnologie. Für die Aufputzinstallation. - Zeitersparnis durch Montagefreundlichkeit, zum Beispiel durch Zugfederklemmen, Zugentlastung durch Kabelbinder, modelloptimiertes Aufputzgehäuse (VDE-zertifiziert) - Lokale Einstellung der Zwischenposition und der Bedienergonomie - Leicht zugängliche Sicherungen Maße (BxHxT): 90 x 180 x 45 mm Schutzart: IP 20 Schutzklasse: II Betriebsspannung: 230 V AC Betriebstemperatur: 0 GradC bis 45 GradC Ausgangsspannung: 230 V AC Ausgangsstrom: 3,15 A. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Integrierte Zeitschaltuhr: | nein | Mit Helligkeitssensoranschluss: | nein | Geeignet für Windsensor: | nein | Geeignet für Regensensor: | nein | Mit Glasbruchmelderanschluss: | nein | Mit Astro-Programm: | nein | Nebenstelleneingang: | ja | Mit Memory-Funktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 90,72* | € 111,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 91,68* | € 113,03* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,92* | € 113,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 98,27* | € 119,84* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,45* | € 124,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|