| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91954010 Herst.-Nr.: 4800491 EAN/GTIN: 4003468480281 |
| |
|
| | |
| Kombi-Wettersensor f. Wetterzentrale LUXORliving M100 LUXORliving-Kombi-Wettersensor für die Verwendung mit der Wetterzentrale LUXORliving M130, Weiterleitung der Messwerte an bis zu 20 Wetterzentralen LUXORliving M130, Zum Erfassen von Wind, Regen, Temperatur und Helligkeit (3 Richtungen), Regensensor mit Heizung Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | LUXORliving | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Mehrfach-Sensor | Montageart: | Aufputz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 289,51* | € 346,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,45* | € 362,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,33* | € 365,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 309,70* | € 370,66* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 311,08* | € 370,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|