Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter DF-G3-PI-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter DF-G3-PI-2M
Opto Sensor Lichtleiter DF-G3-PI-2M
Artikel-Nr.:
     3517B-91894936
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3087606
EAN/GTIN:
     0662488876067
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter DF-G3-PI-2M

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, 2m Kabel, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend, Analogausgang, 4 20 mA, Sichtbares Rot, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79,3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,75*
€ 278,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 231,89*
€ 280,49*
Frei Haus
ab € 234,00*
€ 282,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,73*
€ 284,04*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,48*
€ 289,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,49*
€ 333,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,42*
€ 317,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,54*
€ 298,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,89*
€ 287,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,89*
€ 275,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.