|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91890751 Herst.-Nr.: 6611956 EAN/GTIN: 4047101276138 |
| |
|
|  |  |
 | Passiver Aktuator Sensor-Verteiler TB-4M12-4-CS12H Passiver Aktuator-/Sensor-Verteiler M12 x 1, 4-fach, mit M23-Steckverbinder für die Zuleitung, Gehäusematerial: Nylon, Gehäusefarbe: schwarz, Schutzart IP67, RoHS-konform, CE-konform Weitere Informationen:  |  | Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen: | M12 | Bemessungsspannung: | 30 V | Betriebsspannung: | 30 V | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | Messing | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Werkstoff des Isolierkörpers: | Polyamid (PA) | Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | M12 | Mit LED-Anzeige: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 41,92* | € 54,78* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 44,87* | € 57,97* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 45,16* | € 58,51* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,11* | € 59,61* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 46,86* | € 61,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|