Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter DF-G1-KS-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter DF-G1-KS-2M
Opto Sensor Lichtleiter DF-G1-KS-2M
Artikel-Nr.:
     3517B-91884314
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3025791
EAN/GTIN:
     0662488257910
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter DF-G1-KS-2M

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, 2m Kabel, Betriebsspannung: 10 30 VDC, IO-Link, 2 x PNP-Ausgang, Wechsler, Hell-/Dunkelschaltend, Sichtbares Rot, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79,3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,92*
€ 197,74*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 167,72*
€ 200,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,13*
€ 203,73*
Frei Haus
ab € 174,52*
€ 209,08*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,48*
€ 212,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,83*
€ 238,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,70*
€ 238,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,73*
€ 221,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,38*
€ 213,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.