| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91879249 Herst.-Nr.: 1059333 EAN/GTIN: 4047084234101 |
| |
|
| | |
| Reflexions-Lichttaster GTB6-P5211 Miniatur-Lichtschranken, G6, GTB6-P5211, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 5 mm ... 250 mm, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, Lichtsender: PinPoint-LED, Lichtart: Sichtbares Rotlicht, Gehäusematerial: ABS/PC, Einstellung: Potentiometer Weitere Informationen: | | Bemessungsschaltabstand: | 140 mm | Max. Schaltabstand: | 250 mm | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 12 mm | Höhe des Sensors: | 31,5 mm | Länge des Sensors: | 21 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,11* | € 116,34* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 104,60* | € 119,81* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 105,48* | € 123,23* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 107,38* | € 124,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 109,82* | € 125,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|