|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91877549 Herst.-Nr.: 259977 EAN/GTIN: 4050143042890 |
| |
|
|  |  |
 | Passiv-Verteiler V1-8A-E2-5M-PUR Passiv-Verteiler 8fach mit Stammkabel Weitere Informationen:  |  | Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze: | 8 | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | Kupfer | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Mit LED-Anzeige: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 84,30* | € 101,73* |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 84,21* | € 101,84* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 84,54* | € 104,20* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 87,34* | € 105,53* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 89,12* | € 107,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|