Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sensor BNS 36-11ZG-ST-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Sensor BNS 36-11ZG-ST-L
Sicherheits-Sensor BNS 36-11ZG-ST-L
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91876758
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101190048
EAN/GTIN:
     4030661359687
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...

Sicherheits-Sensor BNS 36-11ZG-ST-L

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
88 mm
Höhe des Sensors:
25 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0,4 A
Gehäusebauform:
Quader
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, magnetschalter ip 67, Klein-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Positionsschalter, Schalter, Klein-Grenzschalter, Grenztaster, Grenzschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 39,97*
€ 52,45*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,74*
€ 54,25*
Frei Haus
ab € 42,31*
€ 55,35*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 43,07*
€ 56,14*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 47,24*
€ 60,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.