Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Sensor BNS 260-11/01zG-ST-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheits-Sensor BNS 260-11/01zG-ST-R
Sicherheits-Sensor BNS 260-11/01zG-ST-R
Artikel-Nr.:
     3517B-91869386
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     101184368
EAN/GTIN:
     4030661321660
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter sc...

Sicherheits-Sensor BNS 260-11/01zG-ST-R

Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
26 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, Klein-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Positionsschalter, Schalter, Klein-Grenzschalter, Grenztaster, Grenzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,28*
€ 75,81*
€ 5,46*
ab € 65,93*
€ 78,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,17*
€ 78,81*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,27*
€ 78,98*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,72*
€ 79,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,17*
€ 78,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.