| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91860961 Herst.-Nr.: 053487 EAN/GTIN: 4050143004355 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NBB0,8-4M25-E3 Schaltabstand: 0,8 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Öffner (NC), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 25 mm | Durchmesser des Sensors: | 4 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 0,8 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 66,73* | € 79,56* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,40* | € 79,67* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,06* | € 81,38* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,49* | € 82,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,47* | € 83,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|