Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter LS-S02-230AMT-ZBZ/X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Sicherheits-Verriegelungsschalter 2 Öffner Magnetschloss 2 Öffner 415V
Eaton Eaton Moeller Sicherheits-Verriegelungsschalter 2 Öffner Magnetschloss 2 Öffner 415V
Eaton Eaton Moeller Sicherheits-Verriegelungsschalter 2 Öffner Magnetschloss 2 Öffner 415V
Artikel-Nr.:
     3517B-91855534
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     106822
EAN/GTIN:
     4015081065820
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Eaton-Grenztaster
Eaton-Rollenschalter

Sicherheitsschalter LS-S02-230AMT-ZBZ/X

Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkenner: LS ZBZ/X, Sortiment: Basisgeräte mit Magnetkraftverriegelung (Arbeitsstromprinzip), Schutzart: IP65, Ausstattung: Basisgerät, erweiterbar, Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C, Beschreibung: mit Verriegelungsüberwachung, Überwachung der Türstellung: permanent, Zeitsteuerung der Entriegelung möglich mit ESR5-NV3-30, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 2 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Bemessungssteuerspeisespannung Magnetantrieb: Us= 230 V 50/60 Hz V, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Schraubklemme, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
60 mm
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Höhe des Sensors:
173 mm
Länge des Sensors:
39 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,47*
€ 146,23*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,65*
€ 152,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 133,78*
€ 155,80*
Frei Haus
ab € 137,49*
€ 159,36*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 141,25*
€ 164,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,80*
€ 171,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
225269
ab € 3,83*
Zubehör
Eaton
272202
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.