| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91851268 Herst.-Nr.: IFT216 EAN/GTIN: 4021179087155 |
| |
|
| | |
| Sensor,ind.,M12x1 sn=4mm,b,100mA,DC IFT216 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 4 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand , Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse: V4A (316L) aktive Fläche: PEEK (Polyether-Etherketon) Weitere Informationen: | | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,52* | € 64,31* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,72* | € 64,59* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 53,08* | € 65,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 53,09* | € 66,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,97* | € 67,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|