|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91847622 Herst.-Nr.: 254256 EAN/GTIN: 4050143220373 |
| |
|
|  |  |
 | Vision Sensor PHA250-F200A-R2-5833 Fachfeinpositionierung auf Loch im 70 mm x 70 mm Gehäuse, Leseabstand: 250 mm, Betriebsspannung: 24 V DC ± 15% , PELV Weitere Informationen:  |  | Funktionsprinzip: | sonstige | Spannungsart: | DC | Bemessungsbetriebsspannung: | 24 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.814,03* | € 2.903,86* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.819,74* | € 2.908,91* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2.849,81* | € 2.937,36* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2.832,88* | € 2.952,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|