Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex1.2O.H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex1.2O.H
Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex1.2O.H
Artikel-Nr.:
     3517B-91846713
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     239218
EAN/GTIN:
     4050143063192
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät SMART KFD2-STC5-Ex1.2O.H

v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 4 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
20 mm
Höhe:
124 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 370,80*
€ 410,20*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 371,29*
€ 410,69*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,64*
€ 411,88*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 373,19*
€ 411,88*
Frei Haus
ab € 374,53*
€ 413,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,20*
€ 488,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,20*
€ 478,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,41*
€ 463,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,79*
€ 455,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,80*
€ 441,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
240660
ab € 99,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.