Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor 304276-000014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Sensor 304276-000014
Induktiver Sensor 304276-000014
Artikel-Nr.:
     3517B-91845076
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     304276-000014
EAN/GTIN:
     4050143377244
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Sensor 304276-000014

Schaltabstand: 4 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: 2 x Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 18 ... 30 V, Betriebsstrom: 1 ... 30 mA pro Ausgang
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,81*
€ 112,14*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 94,36*
€ 112,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,24*
€ 113,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,09*
€ 115,00*
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 118,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.