Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter Metall MN78-11 HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter Metall MN78-11 HK
Artikel-Nr.:
     3517B-91842833
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6087000026
EAN/GTIN:
     4024337098659
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter Metall MN78-11 HK

Die MN78 sind Normschalter gemäß der DIN EN 50041. Aufgrund ihrer Abmessungen sowie der Kontakt- und Betätigervielfalt können die Schalter in nahezu jeder industriellen Anwendung zur sicheren Positionsüberwachung eingesetzt werden. Sowohl die Betätiger, als auch die Schaltergehäuse sind nahezu komplett aus Metall gefertigt und machen den MN78 so besonders robust und langlebig.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
42,5 mm
Höhe des Sensors:
44,5 mm
Länge des Sensors:
116,3 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
1,5 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, endlagenschalter bernstein, antriebskopf schwenkhebel, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,73*
€ 35,49*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,03*
€ 35,79*
€ 3,90*
ab € 26,53*
€ 36,52*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,87*
€ 38,37*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,43*
€ 48,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
3918202432
ab € 6,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.