Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12-Sensor-/-Aktorbox 757-244/000-005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91840863
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     757-244/000-005
EAN/GTIN:
     4045454028275
Suchbegriffe:
AS-i Verteiler
ASI-Verteiler
SAI-Verteiler
as-i verteiler

M12-Sensor-/-Aktorbox 757-244/000-005

M12-Sensor-/-AktorboxM12-Sensor-/-Aktorbox, 4-fach.
4-polig (1 Signal pro Anschluss).
5 und 10 m Kabellänge.
LED-Betriebsanzeige grün.
LED-Statusanzeige gelb.
inkl. Beschriftungsschilder (10 Stck.).
inkl. M12-Schutzkappen (2 Stck.).
Weitere Informationen:
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
5 m
Kabellänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
4
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Bemessungsspannung:
32 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,1735*
€ 67,2235*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 54,34*
€ 68,96*
Frei Haus
ab € 56,20*
€ 71,09*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,1115*
€ 72,6715*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,0761*
€ 74,3961*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.