|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91822675 Herst.-Nr.: 193672 EAN/GTIN: 4050143020539 |
| |
|
|  |  |
 | AS-Interface Modul 193672 G12-Flachmodul, 4 Eingänge (PNP) und 4 Elektronikausgänge Weitere Informationen:  |  | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Art der Ausgangsspannung: | DC | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 161,20* | € 191,41* |  |  |  |  | | 28 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 160,79* | € 192,02* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 160,40* | € 193,15* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 167,95* | € 199,38* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 167,50* | € 199,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|