Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter Ir=40-50A Schraubkl. PKZM4-50/AK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EATON PKZM4-50/AK 158254 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 40-
EATON PKZM4-50/AK 158254 Motorschutzschalter, 3-polig, Ir = 40-
Artikel-Nr.:
     3517B-91778288
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     158254
EAN/GTIN:
     4015081548422
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton-motorschutzrelais 50a

Motorschutzschalter Ir=40-50A Schraubkl. PKZM4-50/AK

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, mit abschliessbarem Knebel, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
40..50 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
775 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
14 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
25 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,01*
€ 204,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 174,72*
€ 207,50*
Frei Haus
ab € 184,01*
€ 216,18*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 189,79*
€ 223,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,99*
€ 223,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,50*
€ 246,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,22*
€ 245,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,54*
€ 231,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,72*
€ 207,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,33*
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,19*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,62*
Zubehör
Eaton
101457
ab € 26,12*
Zubehör
Eaton
225525 CI-K4-PKZ4-GR
ab € 35,26*
Zubehör
Eaton
106137
ab € 34,44*
Zubehör
Eaton
220221 B3.0/3-PKZ4
ab € 17,57*
Zubehör
Eaton
220222 B3.0/4-PKZ4
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.