|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91671619 Herst.-Nr.: 246346 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Master/Slave Modul LJ71GF11-T2 SPS L-Serie CC-Link IE Field Master/Slave Modul 1 Gbps cat5e Weitere Informationen:  |  | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 1 | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 672,64* | € 728,57* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 675,16* | € 729,07* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 680,10* | € 735,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|