| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91656536 Herst.-Nr.: 85064 EAN/GTIN: 4048879080644 |
| |
|
| | |
| Primärschaltregler MCS 2,5-115-230/24 MCS Schaltnetzteil 1-phasig IN: 90-265VAC OUT: 20-30V/2,5ADC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Stabilisiert: | nein | Direktmontage möglich: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Schutzart (IP): | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen netzteil murr, din netzteil, gleichstromversorgung 30v, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,30* | € 124,30* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 104,68* | € 124,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 122,67* | € 144,14* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,65* | € 149,87* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 135,42* | € 159,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|