|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-91368318 Herst.-Nr.: INMBSOCP0200100 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
|  |  |
 | OCPP to Modbus TCP RTU Server Gateway - 20 INMBSOCP0200100 Dieses Gateway kann OCPP 1.6-basierte Ladestationen für Elektrofahrzeuge auf zwei verschiedene Arten mit Modbus integrieren: Direkte Integration mit jedem Modbus RTU- oder TCP-Controller, mit dem BMS als zentralem System. Verbindung mit einem externen OCPP-Zentralsystem, wobei das Gateway ein externes OCPP CS mit den OCPP-Ladegeräten verbindet und nur Überwachungsfunktionen übernimmt. Weitere Informationen:  |  | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | ja | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.217,21* | € 1.366,33* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.230,98* | € 1.379,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|