Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus X-gateway EtherNet/IP Master AB7676


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-91365942
Hersteller:
     HMS Industrial
Herst.-Nr.:
     AB7676
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
canopen gateway

Anybus X-gateway EtherNet/IP Master AB7676

Mit dem Anybus X-gateway EtherNet/IP Master auf Interbus LWL-Slave können Sie EtherNet/IP-Geräte mit Interbus-LWL-Steuerungssystemen verbinden. Es kann verwendet werden, wenn kein EtherNet/IP-Steuerungssystem (SPS) vorhanden ist. Anybus Gateways sorgen für zuverlässige, sichere und schnelle Datenübertragungen zwischen verschiedenen industriellen Netzwerken bei gleichzeitig einfacher Bedienung.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.706,76*
€ 1.795,93*
Frei Haus
ab € 1.735,39*
€ 1.813,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.795,93*
€ 2.137,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,32*
€ 2.123,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.744,47*
€ 2.075,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.721,11*
€ 2.048,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,76*
€ 2.031,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.