| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91356384 Herst.-Nr.: 100-C16EJ10 EAN/GTIN: 10662074832207 |
| |
|
| | |
| SCHÜTZ 7KW 1S 100-C16EJ10 Leistungsschütze mit AC-Spule von Rockwell SCHÜTZ 7KW 1S 100-C16EJ10 100C16EJ10 eignen sich zum Schalten von Motoren und Heizungen auch bei großen Leistungen. Die Magnetspule ist für 230...690 V AC 50 Hz ausgelegt. Der Anschluss des Hauptstromkreises erfolgt über Schraubanschluss. Schaltet Ströme nach AC-1, 400 V 32 A. Schaltleistung nach AC-3, 400 V 7. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230..690 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 115..575 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 32 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 16 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 79,15* | € 101,48* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,93* | € 101,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,50* | € 105,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|