| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91356187 Herst.-Nr.: 942103002 EAN/GTIN: 4002044298326 |
| | |
|
| | |
| Industrial Firewall VPN Router EAGLE One EagleOne-0#942103002 Industrie Security-Router mit umfangreichen Layer 2- und Layer 3-Redundanzfunktionen, DIN Hutschiene, lüfterloses Design, 2 Ports gesamt, Fast Ethernet Ports: 2 x 10/100 Mbit/s Weitere Informationen: | | ISDN: | nein | Analog: | nein | USB: | ja | Leerchassis: | nein | Montageart: | Hutschiene | Firewall: | ja | Schutzart (IP): | IP20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.191,44* | € 1.313,81* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.246,92* | € 1.365,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.260,20* | € 1.379,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|