Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt. Anschlussleitung Eca,Stecker 891-8994/205-503


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91292041
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8994/205-503
EAN/GTIN:
     4050821295679
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

konfekt. Anschlussleitung Eca,Stecker 891-8994/205-503

konfektionierte Anschlussleitung
Eca
Stecker/offenes Ende
4-polig
Kod. B
Steuerleitung 4 x 1,0 mm²
5 m
1,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
10 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,79*
€ 16,57*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,60242*
€ 17,71242*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,9829*
€ 18,2529*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,02*
€ 18,30*
€ 3,90*
ab € 14,83*
€ 20,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-121
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-311
ab € 0,5361*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.