Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul FOC-MODUL:3U#1419978


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modul FOC-MODUL:3U#1419978
Modul FOC-MODUL:3U#1419978
Artikel-Nr.:
     3517B-91267636
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419978
EAN/GTIN:
     4055626198286
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Industrierelais

Modul FOC-MODUL:3U#1419978

3-HE-Modul mit 1*12 Einsätzen, Typ: rackmontiertes 19"
-Patchmodul, Schutzart: IP20, Polzahl: 1*12, Markierungsmaterial: Aluminium, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Gewindegröße (metrisch):
23
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Umgebungstemperatur:
85 °C
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Patchpanel, industrierelais
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 671,25*
€ 745,23*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 662,45*
€ 750,71*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 677,78*
€ 753,40*
Frei Haus
ab € 706,80*
€ 786,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 818,97*
€ 905,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,40*
€ 896,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,09*
€ 889,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,74*
€ 866,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,32*
€ 845,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,78*
€ 806,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.