Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 63A 4P 400V 6h IP44 460406SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 63A 4P 400V 6h IP44 460406SW
Anbaudose gerade 63A 4P 400V 6h IP44 460406SW
Artikel-Nr.:
     3517B-91157854
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     460406SW
EAN/GTIN:
     4015609426348
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 63A 4P 400V 6h IP44 460406SW

WALTHER Anbaudose 63A 4P 230V 6h IP44
gerade
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
für Licht- und Bühnentechnik
Flanschmaß 107x100mm
Befestigungsmaß 85x77mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 100,88*
€ 125,61*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 102,47*
€ 126,88*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 103,59*
€ 128,22*
1
Frei Haus
ab € 107,24*
€ 133,18*
22 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 118,53*
€ 145,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,22*
€ 152,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.