Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Kupplung 200A 5P 5h IP67 3A9505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Kupplung 200A 5P 5h IP67 3A9505
CEE Hochstrom Kupplung 200A 5P 5h IP67 3A9505
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91154965
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     3A9505
EAN/GTIN:
     4015609062102
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 5h
cee kupplungsdose

CEE Hochstrom Kupplung 200A 5P 5h IP67 3A9505

WALTHER CEE Hochstrom Kupplung
mit Schraubanschluss
200A 5P 5h IP67 690V ~
Gehäusevorderteil aus Aluminium
Gehäusehinterteil aus Kunststoff
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Kupplung
Polzahl:
5
Spannung:
690 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung ip67
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.955,64*
€ 2.101,35*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.950,13*
€ 2.102,30*
Frei Haus
ab € 1.977,31*
€ 2.121,75*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.141,03*
€ 3.312,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.101,35*
€ 2.500,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.079,77*
€ 2.474,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.012,11*
€ 2.394,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.976,36*
€ 2.351,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.955,64*
€ 2.327,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.