Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC AMS-0416.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC AMS-0416.03
Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC AMS-0416.03
Artikel-Nr.:
     3517B-91078301
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AMS-0416.03
EAN/GTIN:
     4251916130824
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktoren mdt

Schaltaktor 4-fach, 4TE REG, 16 A, 230 V AC AMS-0416.03

Schaltaktor 4-fach, 4TE, REG, 16 A, 230 V AC, C-Last, Standard, 140 µF, mit Strommessung. Standardausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16 A, kapazitive Last max. 140 µF. Umfangreiche Funktionserweiterung. Integrierte True RMS Strommessung (Stromstärke, kW). Strommessbereich 10 mA bis 16 A. Integrierte Zählerfunktion des Energieverbrauchs (Wh / kWh).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, schaltaktor 16a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,37*
€ 192,07*
€ 3,50*
ab € 157,66*
€ 192,16*
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 157,17*
€ 192,18*
Frei Haus
ab € 163,72*
€ 199,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,15*
€ 215,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.