| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91077105 Herst.-Nr.: RF-AKK2UP.01 EAN/GTIN: 4251916148522 |
| |
|
| | |
| KNX RF+Funk Schaltaktor 2-fach,UP,10A,230VAC RF-AKK2UP.01 KNX RF+ Funk Schaltaktor 2-fach, UP, 10A, 230VAC. Zum Einbau in die Schalterdose. Ausführung mit monostabilen Relais Strom max. 10A bei ohmscher Last, 10A bei 14MikroF/2EVG. Zum Betrieb innerhalb der EU, 868MHz. Neues KNX RF+ Protokoll im Systemmode. Inbetriebnahme mit ETS5. Schließer- und Öffnerbetrieb. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion). Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Vor Ort-/Handbedienung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 103,82* | € 131,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,83* | € 134,78* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 108,87* | € 136,39* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 109,57* | € 137,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,28* | € 141,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|