Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fan Coil Controller 2xPWM 3-stufig REG FCC/S1.1.1.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fan Coil Controller 2xPWM 3-stufig REG FCC/S1.1.1.1
Fan Coil Controller 2xPWM 3-stufig REG FCC/S1.1.1.1
Artikel-Nr.:
     3517B-91076269
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110210R0011
EAN/GTIN:
     4016779011426
Suchbegriffe:
EIB-Controller
KNX-Controller
EIB-Heizungsaktor
KNX-Heizungsaktor

Fan Coil Controller 2xPWM 3-stufig REG FCC/S1.1.1.1

Zur Steuerung von Fan Coil Units bzw. Gebläsekonvektoren. Über zwei elektronische Ausgänge können zwei thermoelektrische Ventilantriebe oder ein motorbetriebener Ventilantrieb zum Heizen oder Kühlen gesteuert werden. Zur Lüftersteuerung besitzt das Gerät drei Relaisausgänge. Ein Relaisausgang schaltet eine zusätzliche Last von bis zu 16 A, wie z. B.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, eib controller, Heizungsaktor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,44*
€ 208,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,92*
€ 215,08*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 178,25*
€ 215,51*
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 221,62*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,01*
€ 229,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,73*
€ 247,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,92*
€ 211,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.