Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzglas PC BR 162 36W satiniert 162036 FPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzglas PC BR 162 36W satiniert 162036 FPC
Ersatzglas PC BR 162 36W satiniert 162036 FPC
Artikel-Nr.:
     3517B-90659641
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     162119033
EAN/GTIN:
     4041254237091
Suchbegriffe:
Lampenersatzglas

Ersatzglas PC BR 162 36W satiniert 162036 FPC

Zubehör: Abdeckung Wanne PC satiniert Wanne PC satiniert für 162 06 ... EAN/GTIN:4041254237091
Weitere Informationen:
Reflektor gelocht:
nein
Raster gelocht:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Länge:
1265 mm
Breite:
176 mm
Höhe/Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 82,87*
€ 105,09*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,97*
€ 105,22*
Frei Haus
ab € 86,30*
€ 109,16*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 92,64*
€ 116,88*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,83*
€ 121,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,96*
€ 123,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.