| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90368059 Herst.-Nr.: 340100474 EAN/GTIN: 4041254380933 |
| |
|
| | |
| LED-Hallenleuchte 840 3402 L250T G2 LED-Hallenleuchte, TRIANO, 198 W, 29500 lm, SKI, IP65, tiefstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+45 °C, L80>100000 h (@Ta 25°C), L80>80000 h (@ Ta max), Optik PC klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Lebensmittelbereiche, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, Lieferzustand: Teilmontiert (EVG-Gehäuse/LED-Gehäuse), EAN/GTIN:4041254380933. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Montageart: | Pendel | Geeignet für Nebenleuchtmittel: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hallentiefstrahler, Industriehallenstrahler, Industrieleuchte, Industriependelleuchte, Industriestrahler, Spiegelreflektorleuchte, Tiefstrahler, led hallenleuchte 4000k, hallenleuchten led, hallenleuchte, Hallen-Reflektorleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 400,10* | € 465,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 415,09* | € 481,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 420,90* | € 486,23* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 449,67* | € 521,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|