Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte für BOSCH Akku, IP20 83-B1000-0006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Arbeitsleuchte für BOSCH Akku, IP20 83-B1000-0006
LED-Arbeitsleuchte für BOSCH Akku, IP20 83-B1000-0006
Artikel-Nr.:
     3517B-90367168
Hersteller:
     Sonlux
Herst.-Nr.:
     83-B1000-0006
EAN/GTIN:
     4017506129759
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Strahler
Akkulampe

LED-Arbeitsleuchte für BOSCH Akku, IP20 83-B1000-0006

Mobile, netzunabhängige Akku-Arbeitsleuchte. Schlag- und bruchfestes 2-Komponenten-Kunststoff-Gehäuse. Kantenschutz und Griff mit weichem Kunststoff (thermoplastisches Elastomer - TPE). Abdeckung opal, aus schlag- und bruchfestem Kunststoff (Polycarbonat). Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung durch Multi-LED-Technologie, opaler Abdeckscheibe und großer Lichtaustrittsfläche.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Rädern:
nein
Mit Stativhalterung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Werkstoff der Schutzabdeckung:
Kunststoff
Mit Steckdose:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,38*
€ 173,45*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 139,59*
€ 175,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 145,24*
€ 182,28*
Frei Haus
ab € 145,63*
€ 182,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,39*
€ 205,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,20*
€ 178,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonlux
95-0172-0001
ab € 79,20*
Zubehör
Sonlux
95-0171-0001
ab € 90,46*
Zubehör
Sonlux
95-0290-0006
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.