Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter 2P,TypB+,16A,30mA F202B+16/0,03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FI-Schutzschalter 2P,TypB+,16A,30mA F202B+16/0,03
FI-Schutzschalter 2P,TypB+,16A,30mA F202B+16/0,03
Artikel-Nr.:
     3517B-90252254
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSF202701R1160
EAN/GTIN:
     8012542950523
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI-Schutzschalter 2P,TypB+,16A,30mA F202B+16/0,03

F200 Typ B+ für glatte Gleichfehlerströme und gehobenen, vorbeugenden Brandschutz allstromsensitiv, 10 ms kurzzeitverzögert, stoßstromfest 3 kA Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Personen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch gezündeten Bränden gemäß DIN VDE 0100-410 und DIN VDE 0100-530. Die Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F200 B+ gewährleisten Schutz bei sinusförmigen Wechselströmen, pulsierenden Strömen und glatten Gleichfehlerströmen gegen Erde.
Weitere Informationen:
Polzahl:
2
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Montageart:
DIN-Schiene
Fehlerstrom-Typ:
B+
Selektiver-Typ:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,97*
€ 490,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 428,40*
€ 493,49*
Frei Haus
ab € 433,81*
€ 498,24*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 432,75*
€ 501,23*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 461,75*
€ 531,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,49*
€ 587,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,44*
€ 583,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,59*
€ 561,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,74*
€ 544,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDL231001R1012
ab € 4,71*
Zubehör
ABB
2CDL231002R1012
ab € 5,73*
Zubehör
ABB
S2C-H6-11R
ab € 10,66*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2515
ab € 1,87*
Zubehör
ABB
2CDL200000R2530
ab € 1,89*
Zubehör
ABB
2CDL200000R5032
ab € 3,28*
Zubehör
ABB
2CDL200301R0330
ab € 1,30*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1628
ab € 13,47*
Zubehör
ABB
2CDL230010R1060
ab € 28,83*
Zubehör
ABB
2CDL230001R1012
ab € 3,88*
Zubehör
ABB
2CDL230001R3060
ab € 88,87*
Zubehör
ABB
2CDL210001R1038
ab € 11,46*
Zubehör
ABB
2CDL230002R1057
ab € 34,74*
Zubehör
ABB
2CDL220001R1648 PS2/48/16 H
ab € 29,59*
Zubehör
ABB
2CDL240101R1012
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.