Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsverteiler IVFS-308-3GF IVFS-308-3-MPL.G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationsverteiler IVFS-308-3GF IVFS-308-3-MPL.G
Artikel-Nr.:
     3517B-90188554
Hersteller:
     ELSTA Mosdorfer
Herst.-Nr.:
     IVFS-308-3-MPL.G
EAN/GTIN:
     9008507142248
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
kleinverteiler ip 44

Installationsverteiler IVFS-308-3GF IVFS-308-3-MPL.G

Installationsverteiler Freistehend. Gehäuse: -Polyestersäule 308, Oberfläche gerippt, Farbe RAL 7035, Schutzart IP 44, Schutzklasse ll -Stecktür mit Kastenschloss für 1 Profilhalbzylinder -Kundenzylinder eingebaut, inklusive 2 Schlüsseln. Außenmaß BxHxT: 345x1600x240 mm. Ausstattung: -Gerätefelder mit Tragschienen für Reiheneinbaugeräte -48 Teilungseinheiten (3x16 TE) -Hartpapier Montageplatte BxH 300x320 mm -Zugentlastungsschiene (Ankerschiene C-Profilschiene) - Kabelausführung über drehbaren Steckteil.
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
1600 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Mit Montageplatte:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: verteiler schrank
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 449,32*
€ 524,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,06*
€ 524,79*
Frei Haus
ab € 452,03*
€ 529,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,20*
€ 623,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,48*
€ 616,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,51*
€ 605,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,49*
€ 584,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,32*
€ 534,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.