Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsicheurngsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S23LUX160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsicheurngsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S23LUX160
Vorsicheurngsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S23LUX160
Artikel-Nr.:
     3517B-90186989
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     S23LUX160
EAN/GTIN:
     4015153814608

Vorsicheurngsgehäuse 1xNSX160A, SaS 5-pol S23LUX160

Vorsicherungsgehäuse bestehend aus: 1x NSX160A Lasttrennschalter, Sammelschienensystem 5-polig,5x Anschlussklemmen 35 mm² CU, landesspezifische Ausführung für Luxemburg
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
50 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
50 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 970,11*
€ 1.097,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 963,09*
€ 1.098,23*
Frei Haus
ab € 977,79*
€ 1.108,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.097,68*
€ 1.306,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.089,09*
€ 1.296,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,11*
€ 1.243,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,71*
€ 1.205,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 970,11*
€ 1.154,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.