Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld flach 36TE-REG/24TE VF15RK0320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld flach 36TE-REG/24TE VF15RK0320
Verteilerfeld flach 36TE-REG/24TE VF15RK0320
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90174116
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VF15RK0320
EAN/GTIN:
     4015153728684
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld flach 36TE-REG/24TE VF15RK0320

Verteilerfeld flach 36TE-REG/24TE-Klemmen,BxH: 250x750mm
Weitere Informationen:
Höhe:
750 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
113 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
5
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,29*
€ 114,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,96*
€ 129,43*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 131,15*
€ 159,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 134,23*
€ 163,56*
Frei Haus
ab € 139,64*
€ 170,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,44*
€ 183,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,65*
€ 179,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.