Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisegehäuse 5-polig GAG1312N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisegehäuse 5-polig GAG1312N
Einspeisegehäuse 5-polig GAG1312N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90173649
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     GAG1312N
EAN/GTIN:
     4015153472556

Einspeisegehäuse 5-polig GAG1312N

Einspeisegehäuse 5-polig,mit 1xNH00 2x3-polig
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
520 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 509,05*
€ 592,34*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 506,96*
€ 592,90*
Frei Haus
ab € 514,81*
€ 597,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 602,41*
€ 691,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,34*
€ 704,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,43*
€ 695,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,95*
€ 667,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,40*
€ 647,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,05*
€ 605,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.