Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene 200mm FB1 FKS11N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelabfangschiene 200mm FB1 FKS11N
Kabelabfangschiene 200mm FB1 FKS11N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90173513
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FKS11N
EAN/GTIN:
     4015153607156
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
kabelabfangschiene

Kabelabfangschiene 200mm FB1 FKS11N

Kabelabfangschiene,tiefenverstellbar zwischen Trägerprofilen,200 mm,Feldbreite 1,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelabfangschiene
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
244 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 85,09*
€ 106,26*
€ 5,95*
ab € 85,76*
€ 106,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,82*
€ 107,17*
Frei Haus
ab € 88,81*
€ 110,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 99,33*
€ 122,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.