Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschienen-Modul 3FB/1RE MXSC31461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sammelschienen-Modul 3FB/1RE MXSC31461
Sammelschienen-Modul 3FB/1RE MXSC31461
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90173341
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MXSC31461
EAN/GTIN:
     4015153579491
Suchbegriffe:
Sammelschienenmodul
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Sammelschienen-Modul 3FB/1RE MXSC31461

Sammelschienen-Bausätze mit 2 Sammelschienenträgern,250 mm Breite,N+PE vor dem Traggerüst (30°) für tiefe und flache Module mit Sammelschienenträger FST601N und Konsole FSK401N,Höhe 150 mm,Bemessungsstrom (A) 630 (573),Kupfergröße L1-3 30 x10 mm,Polzahl 1,VPE 1,Sammelschienen-Bausätze,185 mm Schienenabstand für NH-Sicherungslastschaltleisten,Sammelschienen-Bausatz in flacher oder tiefer Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslastschaltleisten NH1-3,NH00 und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger und Sammelschienenkonsolen mit oder ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Ab 340 mm tiefen Gehäusen,Verwendeter Sammelschienenträger bei 1000 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST901N,PE: FST601N,Verwendeter Sammelschienenträger bei 630 A-Bausätzen (5-polig):,N: FST601N,PE: FST601N,Zusätzliche 1-polige (N/PE) Sammelschienen,
Weitere Informationen:
Höhe:
75 mm
Breite:
746 mm
Tiefe:
70 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Anbaufeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 180,54*
€ 221,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,02*
€ 222,23*
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 228,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,17*
€ 257,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,99*
€ 252,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,35*
€ 244,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,54*
€ 214,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.