Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld 1V 1APZ 250x300mm VA19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerfeld 1V 1APZ 250x300mm VA19
Verteilerfeld 1V 1APZ 250x300mm VA19
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90169284
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     VA19
EAN/GTIN:
     4015153665880
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld abn
verteilerfeld

Verteilerfeld 1V 1APZ 250x300mm VA19

Verteilerfeld 1V 1APZ 250x300mm,1V7,84TE,BxH: 250x1350mm
Weitere Informationen:
Höhe:
1350 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
140 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 123,08*
€ 149,49*
3 Tage
37
€ 4,95*
ab € 123,92*
€ 149,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 124,28*
€ 150,99*
€ 5,95*
ab € 127,59*
€ 154,37*
Frei Haus
ab € 130,34*
€ 156,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,20*
€ 170,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.