Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler UP 4-reihig 48TE KLV-48UPP-F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler UP 4-reihig 48TE KLV-48UPP-F
Kleinverteiler UP 4-reihig 48TE KLV-48UPP-F
Artikel-Nr.:
     3517B-90167683
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     178804
EAN/GTIN:
     4015081741335
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
Verteilertür
unterputzverteiler eaton

Kleinverteiler UP 4-reihig 48TE KLV-48UPP-F

Unterputz-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teilungseinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, Libelle zum Ausrichten, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Nagellaschen, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxisgerechte Spezialverpackung.
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
12
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
715 mm
Breite:
360 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verteilertür, kleinverteiler ip 30, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler, Unterverteilung, Installationsverteiler, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Verteiler, Automatenkasten, Automatenschrank, Automatengehäuse, Verteilerschrank
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,83*
€ 52,72*
1 Tag
70
€ 5,90*
ab € 41,03*
€ 52,83*
Frei Haus
ab € 41,87*
€ 53,77*
€ 4,00*
ab € 42,53*
€ 54,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,38*
€ 54,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
178943
ab € 3,20*
Zubehör
Eaton
178979
ab € 1,971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.