| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-90152580 Herst.-Nr.: GSV501N EAN/GTIN: 4015153348219 |
| |
|
| | |
| Sammelsch.-verb.-satz Schr/Schr 250A 5pol GSV501N Sammelschienen-Verbindungsatz,5-polig 40 mm Sammelschienensystem,Schrank-Schrank,(Waagerecht S/SV/SF-Gehäuse),250A,Bemessungsstrom (A) 250 (167),VPE 1,Kupferschienen,Kupferschienen: für 40 mm Sammelschienen-Bausätze,Sammelschienen-Bausatz in tiefer Bauform zum Einbau in Modulbausätze und MontageAuf das Traggerüst (NT/ST),Vorbereitet für die Bestückung vonABN NH-Sicherungslasttrennschaltern NH1,NH00 und SammelschienenklemmenInkl,Sammelschienenträger GST40N mit oder ohne vorkonfektionierten Kupferschienen,Inkl,gewinkeltemAbdeckungshalter FAH5N2,Einbaumaß 70 mm,Geeignet für NH-Sicherungslasttrennschalter,Gr,NH00 und NH1, Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Montageart: | vertikal | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 32,03* | € 42,90* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,13* | € 43,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,57* | € 43,74* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 36,06* | € 48,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,96* | € 56,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|