Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Controller PFC200 2.Generation,4xETHER 750-8210/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Controller PFC200 2.Generation,4xETHER 750-8210/040-000
Controller PFC200 2.Generation,4xETHER 750-8210/040-000
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90069763
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-8210/040-000
EAN/GTIN:
     4066966054019
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Controller

Controller PFC200 2.Generation,4xETHER 750-8210/040-000

Controller PFC200
2. Generation
4 x ETHERNET
Extrem
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
4
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Profinet Gateway, wago kommunikationsmodul, profinet gateway, Modularsteuerung, SPS, Logikmodul, Kompaktsteuerung, SPS-Grundgerät, Kleinsteuerung, CPU
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,63*
€ 832,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 788,606*
€ 837,256*
€ 5,95*
ab € 815,47*
€ 864,92*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 879,47*
€ 926,18*
Frei Haus
ab € 887,72*
€ 935,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,18*
€ 1.102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,74*
€ 1.092,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,45*
€ 1.069,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,27*
€ 1.054,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 879,47*
€ 1.046,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 282,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 372,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.