Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compactmodul 4-fach Verteiler AC2413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-90058331
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2413
EAN/GTIN:
     4021179003773
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

Compactmodul 4-fach Verteiler AC2413

Bussystem AS-Interface, Passives Compactmodul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4-fach Verteiler, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC Steckbuchsen M12x1, Werkstoff Gehäuse: PA 6.6 Buchse: Messing vernickelt Gewindebuchsen im Unterteil: Messing vernickelt O-Ring (Buchse): Viton Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt
Weitere Informationen:
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
sonstige
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
31
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Betriebsspannung:
26,5..31,6 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,97*
€ 58,67*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 47,16*
€ 59,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,07*
€ 60,92*
Frei Haus
ab € 48,91*
€ 60,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,14*
€ 65,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.