| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-89768957 Herst.-Nr.: IC2048802840 EAN/GTIN: 4037293034050 |
| |
|
| | |
| LED-Stripe IP20 5m 4000K IC2048802840 Kürzbarer und flexibler LED-Strip mit hochleistungs-LED-Chips und Strom-Konstanter. Die auf diesem Strip zusätzlich verbauten IC s (Strom-Konstanter) senken den Energieverbrauch im Vergleich zu den anderen super-bright-LED-Strips. Da der Strip mit 48V/DC betrieben wird können Längen bis zu max. 10m bei einseitiger Einspeisung betrieben werden. Dadurch lassen sich die verschiedensten Anwendungen, wie z. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | D | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Montageart: | Aufbau/Einbau | Ausführung: | Band | Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 160 | Lampenleistung je Meter: | 14,4 W | Lichtstrom je Meter: | 1949 lm | Spannungsart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 190,70* | € 231,47* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 192,26* | € 232,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 196,91* | € 238,38* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 206,40* | € 248,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|